Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 3,3V; unverpackt; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 3,3V; unverpackt; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 3,3V; unverpackt; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX79C3V3
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C3V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,3V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0299*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,118*
1 Tag
9983
5
€ 14,99*
ab € 0,0305*
€ 0,3441*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.