Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,4/0,5W; 3,6V; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 3,6V; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 3,6V; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX79-C3V6.113
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C3V6,113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,6V
Verlustleistung: 0,4/0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,016*
€ 0,0545*
10
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,1908*
1 Tag
7107
5
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,2548*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,3625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1N747A
ab € 0,0217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.