Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 30V; SMD; Rolle,Band; SOD523F; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 30V; SMD; Rolle,Band; SOD523F; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 30V; SMD; Rolle,Band; SOD523F; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX584C30-V-G-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX584C30-V-G-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523F
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 30V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.