Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 200mW; 11V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZX584C11-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX584C11_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 11V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0488*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.