Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C5V1-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C5V1-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z-diode tht, kleinsignaldiode, vishay diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,017*
€ 0,0602*
100
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,1222*
250
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,1319*
1 Tag
70866
5
€ 14,99*
ab € 0,0313*
€ 0,3368*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,204* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BZX55C5V1-TR
ab € 0,0303*
Ähnlich
Nexperia
BZX79-B5V1,113
ab € 0,0281*
Ähnlich
Nexperia
BZX79-C5V1,133
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.