Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; 5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; 5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; 5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C5V1-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX55C5V1 R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
30
€ 5,90*
ab € 0,0268*
€ 0,081*
200
€ 8,95*
ab € 0,0308*
€ 0,081*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.