Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 4,3V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 4,3V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 4,3V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C4V3-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C4V3-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,3V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,169*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.