Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 47V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 47V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 47V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C47-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C47-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 47V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0757*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01514* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.