Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 47V; 2,5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 47V; 2,5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 47V; 2,5mA; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C47-R0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX55C47 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 47V
Zenerstrom: 2,5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.