Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 47V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode; Ufmax: 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C47-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     BZX55C47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Vorwärtsspannung max.: 1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 47V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.