Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 47V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode; 0,1uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 47V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode; 0,1uA
Diode: Zener; 0,5W; 47V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode; 0,1uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C47-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BZX55C47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 47V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0733*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00733* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.