Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 3V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 3V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 3V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C3V0-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C3V0-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0174*
€ 0,0783*
1 Tag
2835
100
€ 5,95*
ab € 0,0483*
€ 0,1096*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,566* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.