Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 30V; Band; DO35; einzelne Diode; 2uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 30V; Band; DO35; einzelne Diode; 2uA
Diode: Zener; 0,5W; 30V; Band; DO35; einzelne Diode; 2uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55C30-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     BZX55C30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 30V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2825*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.