Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 7,5V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384C7V5-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384C7V5-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 7,5V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.