Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,3W; 4,3V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384-C4V3.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-C4V3,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,3V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0174*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0209*
€ 0,0745*
1 Tag
8635
5
€ 14,99*
ab € 0,0339*
€ 0,2277*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.