Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,3W; 4,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384-B4V7.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-B4V7,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 4,7V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0215*
€ 0,0383*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0242*
€ 0,0787*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.