Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 15V; Bidirektional; ±5%; DO15; 400W; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZW04-13B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BZW04-13B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 12,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,345*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.