Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1/1,3W; 6,2V; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode; 500mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1/1,3W; 6,2V; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode; 500mA
Diode: Zener; 1/1,3W; 6,2V; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV85-C6V2.113
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV85-C6V2,113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,2V
Verlustleistung: 1/1,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5963
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0494*
€ 0,6084*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,635*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.