Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,4/0,5W; 11V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 11V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 11V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV55-C11.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C11,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80C
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 11V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,4/0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0188*
€ 0,0377*
2500
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0438*
2500
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0562*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0376*
€ 0,2438*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TZMC11-GS08
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.