Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,4/0,5W; 39V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 39V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 39V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV55-B39.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-B39,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80C
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 39V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,4/0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0759*
2 Tage
151
5
€ 14,99*
ab € 0,0338*
€ 0,4017*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,518* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.