Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-BZV01/A0620/11
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV01/A0620/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 1...3mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 6A
Montageabmessungen: 34,4x70,1mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktkonfiguration: DPST
Beleuchtung: Neonleuchte
Beleuchtungsfarbe: rot
Achtung!: ohne Sicherungen
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;Klemme
Standard: IEC 60320
Bauart: Sicherung x1;Filter;Ausschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,81*
€ 65,18*
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 69,00*
€ 8,95*
ab € 40,28*
€ 71,95*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 40,27*
€ 73,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1012
ab € 0,16*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.