Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,35W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,35W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,35W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT585B12T-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT585B12T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1004*
€ 0,2311*
1 Tag
2500
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0251*
€ 0,3578*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,02008* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,1555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.