Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; QuadroMELF,SOD80; BZT55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; QuadroMELF,SOD80; BZT55
Diode: Zener; 0,5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; QuadroMELF,SOD80; BZT55
Artikel-Nr.:
     2805-BZT55C5V6
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT55C5V6-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80;QuadroMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZT55
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,2637*
1 Tag
12637
5
€ 14,99*
ab € 0,0299*
€ 0,3429*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZV55-C5V6,115
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.