Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,375/0,83W; 9,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,375/0,83W; 9,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123F
Diode: Zener; 0,375/0,83W; 9,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52H-C9V1.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-C9V1,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 9,1V
Verlustleistung: 0,375/0,83W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0193*
€ 0,0654*
1 Tag
1355
5
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,3392*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.