Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,375/0,83W; 47V; SMD; Rolle,Band; SOD123F


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,375/0,83W; 47V; SMD; Rolle,Band; SOD123F
Diode: Zener; 0,375/0,83W; 47V; SMD; Rolle,Band; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52H-C47.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-C47,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 47V
Verlustleistung: 0,375/0,83W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0966*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01932* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.