Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,375/0,83W; 39V; SMD; Rolle,Band; SOD123F


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,375/0,83W; 39V; SMD; Rolle,Band; SOD123F
Diode: Zener; 0,375/0,83W; 39V; SMD; Rolle,Band; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52H-B39.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-B39,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 39V
Verlustleistung: 0,375/0,83W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1165*
€ 0,2605*
1 Tag
5038
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0201*
€ 0,3162*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0233* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,042* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.