Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C5V1-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT52C5V1-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZT52
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0568*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0242*
€ 0,2781*
1 Tag
16830
5
€ 14,99*
ab € 0,0291*
€ 0,4402*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.