Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 3,3V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C3V3-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C3V3-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,3V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,3825*
€ 1,1675*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1675*
€ 1,38933
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,9275*
€ 1,10373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.