Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C2V7-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C2V7-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±7,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,7V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,31*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.