Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 2V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 2V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 2V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C2V0-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C2V0-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±4,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,044*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0294*
€ 0,247*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.