Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C18S-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C18S-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 150 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.