Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 16V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C16-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C16-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±5,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0234*
€ 0,0403*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,425*
€ 1,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6275*
€ 0,74673
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.