Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C15S-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C15S-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,085*
€ 0,3477*
2 Tage
5434
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,4135*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,3908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.