Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 15V; SMD; Rolle,Band; X1-DFN1006-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 15V; SMD; Rolle,Band; X1-DFN1006-2
Diode: Zener; 0,25W; 15V; SMD; Rolle,Band; X1-DFN1006-2
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C15LP-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C15LP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: X1-DFN1006-2
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0732*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.