Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C10Q-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C10Q-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0774*
€ 0,2746*
1 Tag
2825
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0243*
€ 0,3466*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2746*
€ 0,32677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,0984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.