Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C10-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C10-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,044*
2 Tage
2446
50
€ 5,95*
ab € 0,0437*
€ 0,1718*
2 Tage
9898
5
€ 14,99*
ab € 0,0382*
€ 0,2302*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.