Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 24V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 24V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 24V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZM55C24
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C24-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MicroMELF
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZM55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.