Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; 2uA; BZM55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; 2uA; BZM55
Diode: Zener; 0,5W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; MicroMELF; 2uA; BZM55
Artikel-Nr.:
     2805-BZM55B5V6-TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55B5V6-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MicroMELF
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZM55
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 0,0707*
2 Tage
2300
10
€ 5,95*
ab € 0,1262*
€ 0,4096*
1 Tag
11300
5
€ 14,99*
ab € 0,0366*
€ 0,5044*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.