| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BZE6-2RN80 Herst.-Nr.: BZE6-2RN80 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: HONEYWELL Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ Min. Isolationswiderstand: 100GΩ Betriebstemperatur: -55...85°C Gehäuseabmessungen: 49,3x17,5x24,1mm Dichtheitsklasse: IP40 Ausgänge: geschraubt Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 240V AC Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON Anzahl stabiler Positionen: 1 Schaltkraft: 5,67N Ausgangskonfiguration: SPDT Sensoren-Typ: Endschalter Herstellerserie: BZ Anzahl Positionen: 2 Bauart: mit Hebel (mit Rolle) Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | HONEYWELL: | HONEYWELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,90* | € 167,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,21* | € 169,46* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 132,36* | € 174,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|