Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 3,75A; 24W; vierfach,gemeinsame Anode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BZA462A.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZA462A,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC74;SOT457;TSOP6
Rückspannung max.: 6,2V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;vierfach
Strom im max. Impuls: 3,75A
Leck strom: 0,7µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 24W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.