Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/125VAC; 0,5A/125VDC; ohne Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/125VAC; 0,5A/125VDC; ohne Hebel
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/125VAC; 0,5A/125VDC; ohne Hebel
Artikel-Nr.:
     2805-BZ-2R55-A2-S
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2R55-A2-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 49,3x17,5x24,1mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 125V DC
Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,25N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: BZ
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.