Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; SOD57
Artikel-Nr.:
     2805-BYW32-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYW32-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: SOD57
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 200ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated;Lawinendurchbruch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.