Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Rolle; Ifsm: 70A; SOD64; 35ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Rolle; Ifsm: 70A; SOD64; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 4A; Rolle; Ifsm: 70A; SOD64; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-BYV98-200-TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV98-200-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: SOD64
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 4A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 70A
Leck strom: 0,2mA
Verpackungs-Art: Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Lawinendurchbruch
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,49*
1 Tag
6393
1
€ 14,99*
ab € 0,414*
€ 1,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.