Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10A; Tube; Ifsm: 88A; Ufmax: 1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10A; Tube; Ifsm: 88A; Ufmax: 1,6V
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10A; Tube; Ifsm: 88A; Ufmax: 1,6V
Artikel-Nr.:
     2805-BYV10X-600PQ
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYV10X-600PQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP-2;SOD113
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 88A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 1,117*
2 Tage
2980
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 1,275*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.