Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,2V; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,2V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,2V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-BYM10-1000-E3/97
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYM10-1000-E3/97
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB
Fassungsvermögen: 8pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0927*
€ 0,3592*
2 Tage
6885
5
€ 14,99*
ab € 0,0986*
€ 0,6196*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3592*
€ 0,42745
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,796* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.