Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB,MELF plastic; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB,MELF plastic; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; DO213AB,MELF plastic; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-BYM10-1000-E3/96
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYM10-1000-E3/96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF plastic
Fassungsvermögen: 8pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1201*
1 Tag
5453
5
€ 14,99*
ab € 0,1011*
€ 0,2358*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0749*
€ 0,3477*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.