Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,3kV; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,3kV; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 18A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,3kV; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 18A
Artikel-Nr.:
     2805-BYG23T-M3/TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYG23T-M3/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 1,3kV
Vorwärtsspannung max.: 1,39V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 18A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated;Lawinendurchbruch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,177*
2 Tage
23330
3
€ 5,95*
ab € 0,2181*
€ 0,6348*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,179*
€ 0,705*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,236*
€ 0,887*
2 Tage
178967
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.