Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-BYG20G-E3/TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYG20G-E3/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated;Lawinendurchbruch
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0933*
€ 0,2162*
1 Tag
67013
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,605*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,081* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.