Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,4kV; 8A; Ammo Pack; Ifsm: 400A; Ir: 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BY880-1400-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BY880-1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø5,4x7,5mm
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 80A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.