Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 8A; Ammo Pack; Ifsm: 400A; Ir: 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BY880-1000-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BY880-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: Ø5,4x7,5mm
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 80A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.